Cuscinetto a sfere assiali SKF BA 7, Diametro interno: 7 mm | Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BA 7
Rubix:160000000366905
Produttore:823
EAN:7316570607802


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE BA 7
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 6,7 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | ba |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,0065 kg |
| Spessore | 6 mm |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Guarnizione | without / open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 2510 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore