Cuscinetto a sfere assiali SKF 225147 M, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 29.808 mm

Cuscinetto a sfere di spinta a spinta singola. Anche anelli di alloggiamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:225147 M
Rubix:160000000367388
Produttore:35496
EAN:7316577007568
CUSCINETTO ASSIALE 225147 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza29,808 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 225147 M


I cuscinetti assiali a sfere SKF vengono prodotti nelle versioni a semplice o a doppio effetto. Sono stati concepiti per consentire solamente i carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali di nessuna natura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,81x58x58 mm
Peso454 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza29,808 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie225
Gabbiaottone
Peso0,454 kg
Spessore29,808 mm
Regime di riferimento3200 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca65000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
107,15 IVA esclusa
/ Unità
130,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.