Cuscinetto a sfere assiali SKF 52310, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52310
Rubix:160000000367120
Produttore:39849
EAN:7316577121318
CUSCINETTO ASSIALE 52310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52310


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x95x95 mm
Peso1732 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza58 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso1,75 kg
Spessore58 mm
Regime di riferimento1800 rpm
Guarnizioneopen (separable, not sealed)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca81900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 226,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.