Cuscinetto a sfere assiali NSK 51100, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51100
Rubix:170000000778608
Produttore:51100 N
EAN:00029176026355


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51100
Gabbia in acciaio stampato.
Punti di forza
Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 51100 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,019 kg |
| Spessore | 9 mm |
| Regime di riferimento | 10000 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 10100 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione