Cuscinetto a sfere assiali FAG 51312, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51312
Rubix:160000000378666
Produttore:0167153490000
EAN:4012801198219
0167153490000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153490000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51312


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x110x110 mm
Peso1430 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso1,36 kg
Regime di riferimento5700 rpm
Guarnizioneopen (no seals), separable
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Codice doganale84821090
64,25 IVA esclusa
/ Unità
78,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.