Cuscinetto a sfere assiali NSK 51106, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51106
Rubix:170000000778611
Produttore:51106 N
EAN:0029176026416


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51106
Gabbia in acciaio stampato.
Punti di forza
Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 series |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,064 kg |
| Spessore | 11 mm |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 20600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione