Cuscinetto a sfere assiali FAG 53210, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 23.5 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53210
Rubix:160000000378641
Produttore:0167158290000
EAN:4012801162944


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 23,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0167158290000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53210
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23,5x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 356 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 23,5 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,365 kg |
| Spessore | 23,5 mm |
| Regime di riferimento | 5700 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 50000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione