Cuscinetto a sfere assiali SKF 52215, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52215
Rubix:160000000367091
Produttore:39830
EAN:7316577007155
CUSCINETTO ASSIALE 52215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52215


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x110x110 mm
Peso1487,9 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza47 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso1,55 kg
Spessore47 mm
Regime di riferimento1900 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca63700 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
225,75 IVA esclusa
/ Unità
275,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.