Cuscinetto a sfere assiali FAG 51140-MP, Diametro interno: 200 mm | Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51140-MP
Rubix:160000000378584
Produttore:0190612850000
EAN:4026677207142
0190612850000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51140-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190612850000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51140-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x250x250 mm
Peso4260 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza37 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso4,27 kg
Spessore37 mm
Regime di riferimento1760 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca162000 N
Codice doganale84821090
385,46 IVA esclusa
/ Unità
470,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.