Cuscinetto a sfere assiali FAG 51230-MP, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 50 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51230-MP
Rubix:160000000378619
Produttore:0167152250000
EAN:4012801198004


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0167152250000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51230-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 5770 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 5,943 kg |
| Spessore | 50 mm |
| Regime di riferimento | 2500 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 236000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 439,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 535,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore