Cuscinetto a sfere assiali NSK 51108, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51108
Rubix:999180600078264
Produttore:51108 N
EAN:00029176062162


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51108
Gabbia in acciaio stampato.
Punti di forza
Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 51100 series (single-direction thrust ball bearings) |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,12 kg |
| Spessore | 13 mm |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 27100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione