Cuscinetto a sfere assiali FAG 51206, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51206
Rubix:160000000378601
Produttore:0167150390000
EAN:4012801162357


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0167150390000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51206
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 132 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,132 kg |
| Spessore | 16 mm |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 23900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore