Cuscinetto a sfere assiali FAG 51317, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 49 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51317
Rubix:160000000378671
Produttore:0190068530000
EAN:4012801321952
0190068530000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190068530000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51317


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x150x150 mm
Peso3660 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza49 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso3,66 kg
Spessore49 mm
Regime di riferimento4250 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca186000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.