Cuscinetto a sfere assiali FAG 51308, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51308
Rubix:160000000378662
Produttore:0167153060000
EAN:4012801162494
0167153060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51308


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x78x78 mm
Peso550 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza26 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso0,536 kg
Spessore26 mm
Regime di riferimento7600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca61000 N
Codice doganale84821090
24,78 IVA esclusa
/ Unità
30,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.