Cuscinetto a sfere assiali FAG 51313, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51313
Rubix:160000000378667
Produttore:0167153570000
EAN:4012801198226
0167153570000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153570000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51313


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x115x115 mm
Peso1570 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso1,57 kg
Spessore36 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca105000 N
Codice doganale84821090
84,78 IVA esclusa
/ Unità
103,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.