Cuscinetto a sfere assiali SKF 51305, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51305
Rubix:160000000367012
Produttore:39735
EAN:7316577006875
CUSCINETTO ASSIALE 51305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51305


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso163 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso0,17 kg
Spessore18 mm
Regime di riferimento4500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca34500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 23,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.