Cuscinetto a sfere assiali FAG 53207, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 19.9 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53207
Rubix:160000000378638
Produttore:0167157990000
EAN:4012801162920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0167157990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53207
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,96x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19,9 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,2155 kg |
| Spessore | 19,9 mm |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Guarnizione | open |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 35500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore