Cuscinetto a sfere assiali SKF 51408, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51408
Rubix:160000000367057
Produttore:39769
EAN:7316576677991
CUSCINETTO ASSIALE 51408

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51408


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x90x90 mm
Peso1069 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso1,1 kg
Spessore36 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca95600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 74,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.