Cuscinetto a sfere assiali SKF 51120, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51120
Rubix:160000000366927
Produttore:39581
EAN:7316577006554
CUSCINETTO ASSIALE 51120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51120


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x135x135 mm
Peso953,7 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,97 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca80600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 111,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.