Cuscinetto a sfere assiali FAG 51306, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51306
Rubix:160000000378660
Produttore:0167152840000
EAN:4012801162470


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167152840000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51306
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,25 kg |
| Spessore | 21 mm |
| Regime di riferimento | 9300 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 35500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore