Cuscinetto a sfere assiali SKF 53217, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 33.1 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53217
Rubix:160000000367002
Produttore:39899
EAN:7316576678196
CUSCINETTO ASSIALE 53217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza33,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53217


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,1x125x125 mm
Peso1200 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza33,1 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso1,297 kg
Spessore33,1 mm
Regime di riferimento2000 rpm
Guarnizionenone (open bearing)
Carico dinamico di base, assiale - Ca97500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
227,12 IVA esclusa
/ Unità
277,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.