Cuscinetto a sfere assiali SKF 53306, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 22.6 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53306
Rubix:160000000367037
Produttore:39906
EAN:7316577007391
CUSCINETTO ASSIALE 53306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza22,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53306


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,6x60x60 mm
Peso258,8 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza22,6 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,33 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento3800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca35800 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
63,89 IVA esclusa
/ Unità
77,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.