Cuscinetto a sfere assiali NSK 51206, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51206
Rubix:999180600078289
Produttore:51206 N
EAN:0029176026539
CUSCINETTO 51206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51206


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512 series
Gabbiaacciaio
Peso0,137 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Guarnizioneunsealed
Carico dinamico di base, assiale - Ca29500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.