Cuscinetto a sfere assiali FAG 51222, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 38 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51222
Rubix:160000000378615
Produttore:0167151870000
EAN:4012801197977


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0167151870000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51222
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 2570 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,57 kg |
| Spessore | 38 mm |
| Regime di riferimento | 3250 rpm |
| Guarnizione | open (separable) — no seals; delivered without lubricant |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 126000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore