Cuscinetto a sfere assiali FAG 52309, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 52 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52309
Rubix:160000000378757
Produttore:0167156400000
EAN:4012801162715


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 0167156400000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52309
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 1290 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 523 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,236 kg |
| Spessore | 52 mm |
| Regime di riferimento | 6500 rpm |
| Guarnizione | not sealed |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione