Cuscinetto a sfere assiali FAG 53309, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 30.1 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53309
Rubix:160000000378686
Produttore:0167159000000
EAN:4012801163057
0167159000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167159000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53309


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,1x85x85 mm
Peso680 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,1 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,783 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento6800 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca75000 N
Codice doganale84821090
59,23 IVA esclusa
/ Unità
72,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.