Cuscinetto a sfere assiali FAG 51330-MP, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 80 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51330-MP
Rubix:160000000378678
Produttore:0190068960000
EAN:4012801321983
0190068960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51330-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190068960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51330-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x250x250 mm
Peso16700 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza80 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513..-mp
Gabbiaottone
Peso16,2 kg
Spessore80 mm
Regime di riferimento2480 rpm
Guarnizioneopen, separable (no seals), supplied without lubricant
Carico dinamico di base, assiale - Ca395000 N
Codice doganale84821090
1082,09 IVA esclusa
/ Unità
1320,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.