Cuscinetto a sfere assiali FAG 53203, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 13.2 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53203
Rubix:160000000378634
Produttore:0190070860000
EAN:4012801162883
0190070860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190070860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53203


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x35x35 mm
Peso55 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13,2 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,055 kg
Spessore13,2 mm
Regime di riferimento13200 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca17200 N
Codice doganale84821090
21,44 IVA esclusa
/ Unità
26,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.