Cuscinetto a sfere assiali FAG 51108, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51108
Rubix:160000000378563
Produttore:0167147090000
EAN:4012801162203


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0167147090000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51108
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 119 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,119 kg |
| Spessore | 13 mm |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 25500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione