Cuscinetto a sfere assiali SKF 53408, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 38.2 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:53408
Rubix:160000000367070
Produttore:39925
EAN:7316577121431
CUSCINETTO ASSIALE 53408
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza38,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53408


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,2x90x90 mm
Peso1059 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza38,2 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie534
Gabbiaacciaio
Peso1,35 kg
Spessore38,2 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca95600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
212,14 IVA esclusa
/ Unità
258,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.