Cuscinetto a sfere assiali FAG 53208, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 20.3 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53208
Rubix:160000000378639
Produttore:0167158020000
EAN:4012801016742
0167158020000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167158020000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53208


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,3x68x68 mm
Peso270 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,27 kg
Regime di riferimento6900 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca44000 N
Codice doganale84821090
36,68 IVA esclusa
/ Unità
44,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.