Cuscinetto a sfere assiali FAG 51126, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51126
Rubix:160000000378577
Produttore:0167148650000
EAN:4012801197670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0167148650000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51126
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 1870 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,28 kg |
| Spessore | 30 mm |
| Regime di riferimento | 2490 rpm |
| Guarnizione | open (unsealed) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 111000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione