Cuscinetto a sfere assiali FAG 51322-MP, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 63 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51322-MP
Rubix:160000000378674
Produttore:0190068610000
EAN:4012801198271
0190068610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51322-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190068610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51322-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x190x190 mm
Peso7700 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza63 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513..-mp
Gabbiaottone
Peso7,684 kg
Spessore63 mm
Regime di riferimento3400 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca280000 N
Codice doganale84821090
403,38 IVA esclusa
/ Unità
492,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.