Cuscinetto a sfere assiali FAG 51410, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 43 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51410
Rubix:160000000378705
Produttore:0167154620000
EAN:4012801198387


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0167154620000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51410
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1990 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 514 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,91 kg |
| Spessore | 43 mm |
| Regime di riferimento | 6500 rpm |
| Guarnizione | none (open bearing, no seals) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 138000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione