Cuscinetto a sfere assiali FAG 51324-MP, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 70 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51324-MP
Rubix:160000000378675
Produttore:0167154110000
EAN:4012801198288
0167154110000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51324-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167154110000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51324-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x210x210 mm
Peso10900 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza70 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513..-mp
Gabbiaottone
Peso10,88 kg
Spessore70 mm
Regime di riferimento3200 rpm
Guarnizioneopen
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca325000 N
Codice doganale84821090
542,28 IVA esclusa
/ Unità
661,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.