Cuscinetto a sfere assiali FAG 51113, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51113
Rubix:160000000378568
Produttore:0167147500000
EAN:4012801016636
0167147500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51113

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167147500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51113


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x90x90 mm
Peso340 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,34 kg
Spessore18 mm
Regime di riferimento4450 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca38500 N
Codice doganale84821090
20,28 IVA esclusa
/ Unità
24,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.