Cuscinetto a sfere assiali FAG 53215, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28.3 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53215
Rubix:160000000378646
Produttore:0167158530000
EAN:4012801199315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0167158530000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53215
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28,3x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 850 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28,3 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,85 kg |
| Spessore | 28,3 mm |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Guarnizione | open (no seals), separable |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 67000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore