Cuscinetto a sfere assiali FAG 52207, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52207
Rubix:160000000378721
Produttore:0167155430000
EAN:4012801162630


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0167155430000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52207
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 420 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,405 kg |
| Spessore | 34 mm |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 35500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione