Cuscinetto a sfere assiali FAG 51115, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51115
Rubix:160000000378570
Produttore:0167147840000
EAN:4012801197564
0167147840000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51115

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167147840000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51115


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x100x100 mm
Peso420 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza19 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,42 kg
Spessore19 mm
Regime di riferimento3800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca44500 N
Codice doganale84821090
25,13 IVA esclusa
/ Unità
30,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.