Cuscinetto a sfere assiali FAG 51409, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51409
Rubix:160000000378704
Produttore:0167154540000
EAN:4012801198370
0167154540000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51409

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167154540000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51409


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x100x100 mm
Peso1470 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso1,47 kg
Spessore39 mm
Regime di riferimento6900 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca123000 N
Codice doganale84821090
66,96 IVA esclusa
/ Unità
81,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.