Cuscinetto a sfere assiali FAG 53307, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 25.6 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53307
Rubix:160000000378684
Produttore:0167158960000
EAN:4012801163033
0167158960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167158960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53307


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,6x68x68 mm
Peso400 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25,6 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,371 kg
Spessore25,6 mm
Regime di riferimento8200 rpm
Guarnizionenone
Carico dinamico di base, assiale - Ca50000 N
Codice doganale84821090
44,33 IVA esclusa
/ Unità
54,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.