Cuscinetto a sfere assiali FAG 51122, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 145 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51122
Rubix:160000000378575
Produttore:0167148490000
EAN:4012801197632
0167148490000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51122

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167148490000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51122


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x145x145 mm
Peso1080 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza25 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso1,06 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento2800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca87000 N
Codice doganale84821090
67,22 IVA esclusa
/ Unità
82,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.