Cuscinetto a sfere assiali FAG 51224, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51224
Rubix:160000000378616
Produttore:0167151950000
EAN:4012801321754
0167151950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51224

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51224


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso2860 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso2,65 kg
Spessore39 mm
Regime di riferimento3000 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca128000 N
Codice doganale84821090
205,06 IVA esclusa
/ Unità
250,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.