Cuscinetto a sfere assiali FAG 51200, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51200
Rubix:160000000378595
Produttore:0167149700000
EAN:4012801162302


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0167149700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51200
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,029 kg |
| Spessore | 11 mm |
| Regime di riferimento | 19100 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 12700 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore