Cuscinetto a sfere assiali SKF 52406, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 70 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetto a sfere di spinta a spinta doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52406
Rubix:160000000367133
Produttore:39862
EAN:7316577035943
CUSCINETTO ASSIALE 52406

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52406


I cuscinetti assiali a sfere SKF vengono prodotti nelle versioni a semplice o a doppio effetto. Sono stati concepiti per consentire solamente i carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali di nessuna natura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x70x70 mm
Peso949,4 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza52 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie524
Gabbiaacciaio
Peso1 kg
Spessore52 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Guarnizionewithout / open
Carico dinamico di base, assiale - Ca70200 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.