Cuscinetto a sfere assiali FAG 51102, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51102
Rubix:160000000378557
Produttore:0167146440000
EAN:4012801162159
0167146440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51102

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167146440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51102


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,024 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento14000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca10500 N
Paese d'origineCZ
Codice doganale84821010
7,26 IVA esclusa
/ Unità
8,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.