Cuscinetto a sfere assiali FAG 53216, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 29.5 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53216
Rubix:160000000378647
Produttore:0190070940000
EAN:4012801199322
0190070940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza29,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190070940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53216


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,5x115x115 mm
Peso930 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza29,5 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,876 kg
Spessore29,5 mm
Regime di riferimento3950 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca75000 N
Codice doganale84821090
109,45 IVA esclusa
/ Unità
133,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.