Cuscinetto a sfere assiali FAG 51315, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51315
Rubix:160000000378669
Produttore:0167153730000
EAN:4012801198240
0167153730000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153730000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51315


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x135x135 mm
Peso2680 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza44 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso2,59 kg
Spessore44 mm
Regime di riferimento4650 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca163000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.