Cuscinetto a sfere assiali FAG 53313, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 39.4 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53313
Rubix:160000000378690
Produttore:0190071590000
EAN:4012801199520
0190071590000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza39,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071590000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53313


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,4x115x115 mm
Peso1610 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza39,4 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,78 kg
Spessore39,4 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca105000 N
Codice doganale84821090
152,58 IVA esclusa
/ Unità
186,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.