Cuscinetto a sfere assiali FAG 52220, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 67 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52220
Rubix:160000000378733
Produttore:0190024750000
EAN:4012801016964
0190024750000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190024750000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52220


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x150x150 mm
Peso3830 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso3,83 kg
Spessore67 mm
Regime di riferimento3550 rpm
Guarnizioneopen (no seals), separable
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Codice doganale84821090
361,39 IVA esclusa
/ Unità
440,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.